pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3D300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300x100-R300 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3D300HH DERIV.SCAL. X PIANA       300x100-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Raggio interno di curvatura - 300 mm

  • Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210134581

Codice prodotto

FCZC2I17S3D300HH

Cod. produttore

C2I17S3D300HH

Produttore

FCZ

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Larghezza della derivazione (passerella a traversini):

300 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.