FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S3C500HH DERIV.SCAL. X PIANA 500x75-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 75 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio inox
Raggio interno di curvatura - 300 mm
Larghezza della derivazione (passerella a traversini) - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210134543
Codice prodotto
FCZC2I17S3C500HH
Cod. produttore
C2I17S3C500HH
Produttore
FCZ
Altezza della passerella a traversini:
75 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio inox
Raggio interno di curvatura:
300 mm
Larghezza della derivazione (passerella a traversini):
500 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


