pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZC2I16N3P300F44 COP. DER. T DISUG. 400-300-400x15-R300 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I16N3P300F44 COP. DER. T DISUG. 400-300-400x15-R300 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210098579

Codice prodotto

FCZC2I16N3P300F44

Cod. produttore

C2I16N3P300F44

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T a vie disuguali, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.