FEMI-CZ SPA - FCZC2I11S6D300HH CURVA SCAL.45 PIANA 300x100-R600 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - Orizzontale 
- Angolo / Raggio (valore) - 45° 
- Altezza della passerella a traversini - 100 mm 
- Larghezza della passerella a traversini - 300 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210132730
Codice prodotto
FCZC2I11S6D300HH
Cod. produttore
C2I11S6D300HH
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di gradino:
Profilo perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Zincato Sendzimir
Foratura laterale:
no
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Incernierato:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


