FEMI-CZ SPA - FCZC2I05G3P200B COP. AUTOBLOCCANTE HP2 200X15-0,6-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi - no
Confezione
3 M
EAN
8029210097015
Codice prodotto
FCZC2I05G3P200B
Cod. produttore
C2I05G3P200B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi


