pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C300HH10 SCALETTA HP2 300X75-1,2/1,2-3M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C300HH10 SCALETTA HP2         300X75-1,2/1,2-3M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di gradino - Profilo perforato

  • Altezza - 75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210096834

Codice prodotto

FCZC2I02S3C300HH10

Cod. produttore

C2I02S3C300HH10

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Altezza:

75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Fissaggio dei gradini:

Altri

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

300 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Sezione utile:

165 mm²

Peso:

3.32 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.