FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70V500 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=500(+70) Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Adatto per passerella a filo - sì
Confezione
4 PZ
EAN
8029210132136
Codice prodotto
FCZB4Z70V500
Cod. produttore
B4Z70V500
Produttore
FCZ
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Carico ammissibile:
260 N
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


