FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70U300 MENSOLA OMEGA PRA L=300(+70) Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 300 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210132068
Codice prodotto
FCZB4Z70U300
Cod. produttore
B4Z70U300
Produttore
FCZ
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
300 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
47 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no