FEMI-CZ SPA - FCZB4Z60H0600 PROFILO OMEGA PRA L=660 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 660 mm
Altezza della piastra - 47 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8029210138152
Codice prodotto
FCZB4Z60H0600
Cod. produttore
B4Z60H0600
Produttore
FCZ
Larghezza della piastra:
660 mm
Altezza della piastra:
47 mm
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo PROFILO OMEGA PRA L 660 Z… Profilo / Profilato


