FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V150 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=150(+45) S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...150 mm
Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile
Confezione
8 PZ
EAN
8029210131870
Codice prodotto
FCZB4S70V150
Cod. produttore
B4S70V150
Produttore
FCZ
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
100...150 mm
Modello:
Staffa a soffitto (staffa a C)
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio del canale:
Avvitabile
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Carico ammissibile:
980 N
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no