FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U500 MENSOLA OMEGA PRA L=500(+70) S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210131863
Codice prodotto
FCZB4S70U500
Cod. produttore
B4S70U500
Produttore
FCZ
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
47 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no