pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S22A GIUNTO A INNESTO (CZ4) 280X20-1.5 S - B4S22A

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S22A GIUNTO A INNESTO (CZ4) 280X20-1.5 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo -

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210088037

Codice prodotto

FCZB4S22A

Cod. produttore

B4S22A

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Lunghezza:

280 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da giunto click, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.