FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0600 PROFILO OMEGA PRA L=660 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 660 mm
Altezza della piastra - 47 mm
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio inox
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8029210138046
Codice prodotto
FCZB4I60H0600
Cod. produttore
B4I60H0600
Produttore
FCZ
Larghezza della piastra:
660 mm
Altezza della piastra:
47 mm
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio inox
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi



