pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4I40G USCITA PER CAVI I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4I40G USCITA PER CAVI                        I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210131511

Codice prodotto

FCZB4I40G

Cod. produttore

B4I40G

Produttore

FCZ

Larghezza della passerella a traversini:

75 mm

Materiale:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di fissaggio/chiusura, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.