pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB2Z31B3D300KKS CURVA 45 SALITA SALD. GS 300X100-R300 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB2Z31B3D300KKS CURVA 45 SALITA SALD. GS  300X100-R300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210085111

Codice prodotto

FCZB2Z31B3D300KKS

Cod. produttore

B2Z31B3D300KKS

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo piatto

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Curva in salita a 45° saldata in acciazio zincato a caldo dopo lavorazione.