pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXD500K FLANGIA ATTRAV. PARETI 500X100 (50+50) Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXD500K FLANGIA ATTRAV. PARETI 500X100 (50+50) Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210074351

Codice prodotto

FCZA3Z72FXD500K

Cod. produttore

A3Z72FXD500K

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.