pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXC200H FLANGIA ATTRAV. PARETI 200X75 (50+25) Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z72FXC200H FLANGIA ATTRAV. PARETI  200X75 (50+25) Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210074252

Codice prodotto

FCZA3Z72FXC200H

Cod. produttore

A3Z72FXC200H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua.Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.