FEMI-CZ SPA - FCZA3Z59A1B010E SEPARATORE CURVA 30 DISCESA 050-R100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 50 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Altri
Lunghezza - 78 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210073248
Codice prodotto
FCZA3Z59A1B010E
Cod. produttore
A3Z59A1B010E
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Altri
Lunghezza:
78 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


