pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z56A1C010E SEPARATORE CURVA 30 SALITA 075-R100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z56A1C010E SEPARATORE CURVA 30 SALITA    075-R100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 143 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210073163

Codice prodotto

FCZA3Z56A1C010E

Cod. produttore

A3Z56A1C010E

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

143 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° salita, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.