pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z50G3D025D SEPARATORE 100-0,8-3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z50G3D025D SEPARATORE                  100-0,8-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 98 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Modello - Profilo a L

  • Con fori di fissaggio -

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 30 M

EAN

8029210114248

Codice prodotto

FCZA3Z50G3D025D

Cod. produttore

A3Z50G3D025D

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

98 mm

Lunghezza:

3000 mm

Modello:

Profilo a L

Con fori di fissaggio:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.