FEMI-CZ SPA - FCZA3Z50G3C025D SEPARATORE 075-0,8-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 74 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
30 M
EAN
8029210114231
Codice prodotto
FCZA3Z50G3C025D
Cod. produttore
A3Z50G3C025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
74 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


