pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z39F1D300E CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 300X100-R=100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z39F1D300E CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 300X100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210070773

Codice prodotto

FCZA3Z39F1D300E

Cod. produttore

A3Z39F1D300E

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 300X100-R 100 Z… Curva per canale / passerella portacavi