FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1B600F COPERC. CURVA 30 BASSO 600(50)-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 30° 
- Larghezza - 600 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato a caldo 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8029210069937
Codice prodotto
FCZA3Z35G1B600F
Cod. produttore
A3Z35G1B600F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
131 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no



