FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34F1B400F CURVA 45 VERSO BASSO 400X50-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Tipo di costruzione - Arco rigido
Tipo di curva - Curva liscia
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8029210069197
Codice prodotto
FCZA3Z34F1B400F
Cod. produttore
A3Z34F1B400F
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Tipo di curva:
Curva liscia
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo