FEMI-CZ SPA - FCZA3Z31G1P400F COPERCHIO CURVA 45 ALTO 400-R=100 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 45° 
- Larghezza - 400 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato a caldo 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8029210068299
Codice prodotto
FCZA3Z31G1P400F
Cod. produttore
A3Z31G1P400F
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
122 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.