pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXD500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500X100 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXD500K CHIUSURA DI ESTREMITA          500X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210067643

Codice prodotto

FCZA3Z26FXD500K

Cod. produttore

A3Z26FXD500K

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.