FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXD150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210067605
Codice prodotto
FCZA3Z26FXD150H
Cod. produttore
A3Z26FXD150H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CHIUSURA DI ESTREMITA 150X100 Z… Testata di chiusura per canale / passerella portacavi


