FEMI-CZ SPA - FCZA3Z26FXB050H CHIUSURA DI ESTREMITA 50X50 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
8 PZ
EAN
8029210067421
Codice prodotto
FCZA3Z26FXB050H
Cod. produttore
A3Z26FXB050H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.