FEMI-CZ SPA - FCZA3Z24AXB050H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 50x50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 48 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210067209
Codice prodotto
FCZA3Z24AXB050H
Cod. produttore
A3Z24AXB050H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
48 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Siraccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.



