FEMI-CZ SPA - FCZA3Z23G1P200E COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 200(25) Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8029210067155
Codice prodotto
FCZA3Z23G1P200E
Cod. produttore
A3Z23G1P200E
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no