FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G4P300E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 300-150 Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8029210066899
Codice prodotto
FCZA3Z22G4P300E
Cod. produttore
A3Z22G4P300E
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no