pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G1P200E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-50 Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z22G1P200E COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA       200-50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210066806

Codice prodotto

FCZA3Z22G1P200E

Cod. produttore

A3Z22G1P200E

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.