FEMI-CZ SPA - FCZA3Z21G5P300E COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8029210066226
Codice prodotto
FCZA3Z21G5P300E
Cod. produttore
A3Z21G5P300E
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile


