FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1C500F DERIVAZIONE X ORIZZ. 500x75-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064758
Codice prodotto
FCZA3Z17F1C500F
Cod. produttore
A3Z17F1C500F
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo


