FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15G1P500F COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 500-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064581
Codice prodotto
FCZA3Z15G1P500F
Cod. produttore
A3Z15G1P500F
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.