FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1D500F DERIVAZIONE LATERALE 500X100-R=100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 102 mm
Altezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8029210064161
Codice prodotto
FCZA3Z14F1D500F
Cod. produttore
A3Z14F1D500F
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
102 mm
Altezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.