FEMI-CZ SPA - FCZA3Z05G3R075C COPERCHIO CANALE 75-0.7-3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 75 mm
Spessore del materiale - 0.7 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
24 M
EAN
8029210062785
Codice prodotto
FCZA3Z05G3R075C
Cod. produttore
A3Z05G3R075C
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
75 mm
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo