FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F7B300E CANALE CHIUSO 300x50-0.9-05M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 500 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210062402
Codice prodotto
FCZA3Z03F7B300E
Cod. produttore
A3Z03F7B300E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
500 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.67 kg/m