FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3D150E CANALE CHIUSO 150X100-0.9-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 102 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8029210062297
Codice prodotto
FCZA3Z03F3D150E
Cod. produttore
A3Z03F3D150E
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
102 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
3.14 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.