pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C200E CANALE CHIUSO            200X75-0.9-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 0.9 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 342 mm²

Confezione

  • 12 M

EAN

8029210062235

Codice prodotto

FCZA3Z03F3C200E

Cod. produttore

A3Z03F3C200E

Produttore

FCZ

Altezza:

75 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

0.9 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

342 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.