pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C100D CANALE CHIUSO            100X75-0.8-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210062211

Codice prodotto

FCZA3Z03F3C100D

Cod. produttore

A3Z03F3C100D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

75 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

224 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.