FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3B050D CANALE CHIUSO 50X50-0.8-3M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
36 M
EAN
8029210062112
Codice prodotto
FCZA3Z03F3B050D
Cod. produttore
A3Z03F3B050D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.32 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.