FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F2C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-2M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8029210062006
Codice prodotto
FCZA3Z03F2C300F
Cod. produttore
A3Z03F2C300F
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
4.11 kg/m