pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F2C075D CANALE CHIUSO 75X75-0.8-2M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F2C075D CANALE CHIUSO             75X75-0.8-2M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210061962

Codice prodotto

FCZA3Z03F2C075D

Cod. produttore

A3Z03F2C075D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

75 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

5625 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.78 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.