pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F2B150D CANALE CHIUSO 150x50-0.8-2M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8029210061900

Codice prodotto

FCZA3Z03F2B150D

Cod. produttore

A3Z03F2B150D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.96 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.