pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F2B050D CANALE CHIUSO 50X50-0.8-2M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 52 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 2500 mm²

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210061870

Codice prodotto

FCZA3Z03F2B050D

Cod. produttore

A3Z03F2B050D

Produttore

FCZ

Altezza:

52 mm

Larghezza:

50 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

2500 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Peso:

1.26 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.