pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3C150D CANALE AERATO 150X75-0.8-3M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F3C150D CANALE AERATO            150X75-0.8-3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 11250 mm²

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210061504

Codice prodotto

FCZA3Z01F3C150D

Cod. produttore

A3Z01F3C150D

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

11250 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.