pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2C200E CANALE AERATO 200X75-0.9-2M Z

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2C200E CANALE AERATO            200X75-0.9-2M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

8029210061276

Codice prodotto

FCZA3Z01F2C200E

Cod. produttore

A3Z01F2C200E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.9 mm

Sezione utile:

15000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.59 kg/m

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CANALE AERATO 200X75-0.9-2M Z… Canale / Passerella portacavi