FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2C150D CANALE AERATO 150x75-0.8-2M Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8029210061269
Codice prodotto
FCZA3Z01F2C150D
Cod. produttore
A3Z01F2C150D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
11250 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
2.03 kg/m