FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2B075D CANALE AERATO 75x50-0.8-2M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
EAN
8029210061160
Codice prodotto
FCZA3Z01F2B075D
Cod. produttore
A3Z01F2B075D
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.8 mm
Sezione utile:
3750 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
1.29 kg/m